| |
|
| Artikel-Nr.: 690-201341 Herst.-Nr.: 602469 EAN/GTIN: 4006928024698 |
| |
|
| | |
| Tischquerkalender Typ 146 1 Woche auf 1 Seite Maße: 29,6 x 9,9 cm Sonn- und Feiertage hervorgehoben Tages-, Wochen- und Zinstagezählung Zweimonatsübersicht 60 Seiten Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr Spiralbindung Kalendarium deutsch Aus Recyclingpapier Blauer Engel Zertifikat Wir setzen auf umweltfreundliche Rohstoffe - dieser Tischquerkalender wurde vollständig aus Recyclingpapier hergestellt. Dieser Tischquerkalender (29,6x9,9 cm) überzeugt durch sein handliches Querformat und das übersichtliche Kalendarium. Mit einer Seite pro Woche bietet dieser Kalender jeden Tag ausreichend Platz für Ihre Notizen. Zudem finden Sie neben den einzelnen, mit Uhrzeiten versehenen Wochentagen eine kompakte Übersicht des aktuellen Monats. Dank der praktischen Ringbindung lassen sich die Seiten besonders gut auf- und umklappen. Auf den Zusatzseiten finden Sie außerdem Ferientermine, eine Jahresübersicht für 2025 und Platz für weitere Eintragungen. Egal, ob im Alltag, Büro oder im Homeoffice - dank dieses Tischquerkalenders werden Sie stets den Überblick über Ihre Termine behalten. Das Team der Neumann-Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Bürokalendern! Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 1 Seite | Breite: | 30 cm | Höhe: | 10 cm | Druck: | schwarz/rot | Einband: | Recyclingpapier | Farbe: | grau/grün | Umfang: | 60 Seiten | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,93* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,00* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,99* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 2,54* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,43* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|