| |
|
| Artikel-Nr.: 690-201714 Herst.-Nr.: 104104 EAN/GTIN: 4251732341046 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Premiumqualität: 150g/m² Bilderdruckpapier, extrastarke 1.000g/m² Rückwand Deutschsprachiges Kalendarium Feiertage (DE/AT/CH) Mit Platz für Notizen Auf den Rückseiten: Jahresübersichten 2025/2026, 100-jähriger Kalender, ein Pollenflugkalender und Ferientermine (DE/AT/CH) Mit Ringbindung zum Aufhängen und bequemen Umklappen Sie finden bei uns eine sehr große Auswahl an Bildkalendern im Format von 23,7x34 cm mit den unterschiedlichsten Motiven - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Der mit humorvollen Cartoons illustrierte Wandplaner mit sechs Spalten lässt Sie keinen Termin Ihrer Familie mehr vergessen. Jedes Familienmitglied kann ganz einfach und bequem alle persönlichen Termine eintragen. Der Familienkalender hat die Maße 23,7x34 cm und enthält zusätzlich eine umfangreiche Übersicht über sämtliche Ferientermine. Zudem finden Sie auf den Rückseiten der Kalenderblätter weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Pollenflugkalender oder Jahresübersichten. Der Familienplaner Cartoon 2025 der Marke Alpha Edition ist nicht nur eine sehr nützliche Hilfe im Alltag, sondern auch ein echter Blickfänger, der jeden Raum schmückt. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern! Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 1 Seite | Spaltenanzahl: | 6 | Breite: | 23,7 cm | Höhe: | 34 cm | Ausführung der Bindung: | Ringbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender papier, jahreskalender, jahreskalender 2025 |
| | |
| |