Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder RM C 9010 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-201965
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080
EAN/GTIN:
     4007123640911
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum! Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604. Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung. Durchdringendes Alarmsignal 85 dB. Signalton bei niedrigem Batteriestand. Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer der Batterie mindestens 1 Jahr. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
akustischer Alarm (85 dB)
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
100 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102889
1
€ 8,50*
ab € 5,0436*
€ 6,8436*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 6,93*
1
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 7,17*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.