Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender 2025, 21x22cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204124023
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104190
EAN/GTIN:
     4251732341909
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Wand-Kalender
Wandkalender
Hochwertiger Bastelkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Maße: 21 x 22 cm Gestaltbares Titelblatt Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund Praktische Spiralbindung 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB) Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT) Jeden Tag Platz für kurze Notizen Maximales Bildformat: 18 x 13 cm bzw. 10 x 15 cm Sie finden bei uns eine große Auswahl an Bastelkalendern in den unterschiedlichsten Formaten - da ist sicherlich auch für Sie der passende dabei! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie den Foto-Bastelkalender schwarz (21 x 22 cm, datiert) ganz persönlich nach Ihrem eigenen Geschmack und Ihren eigenen Wünschen. Dabei spielt keine Rolle, ob Sie den Kalender mit eigenen Fotos, Stickern oder Zeichnungen gestalten - alles ist erlaubt! Letztlich wird es ein ganz individuelles Produkt werden. Der Kalender verfügt ebenfalls über eine stabile Drahtbindung, eine Aufhängung für die Wandbefestigung, ein frei gestaltbares Titelblatt, Informationen zu Ferienterminen und ein übersichtliches Kalendarium. Das dekorative Deckblatt bietet durch das Passepartout zudem die Möglichkeit, einem ganz besonders schönen Bild das Hauptaugenmerk zu schenken. Der Foto-Bastelkalender schwarz 2025 ist die perfekte Geschenkidee - bereiten Sie jemandem mit einem selbstgestalteten Kalender eine große Freude. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalendarium:
1 Monat / 1 Seite
Breite:
21 cm
Höhe:
22 cm
Papier:
schwarz
Druck:
weiß
Ausführung der Bindung:
Wire-O-Bindung
Weitere Suchbegriffe: wandkalender 2025, bastel kalender, Kalender, Geburtstagskalender, Fotobastelkalender, Fotokalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.