| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204810 Herst.-Nr.: 6336 EAN/GTIN: 5027375045356 |
| | |
|
| | |
| Transparente und parfümfreie Flüssighandseife, mit der Hände gründlich gewaschen werden können und die für hygienekritische Bereiche wie im Gesundheitswesen und Lebensmittelservice ideal geeignet ist. Antibakterielle Handreiniger sind wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen und entsprechen der Norm EN1499. Dieser hygienische Handreiniger, der vollständig Triclosan-frei ist, verbessert die persönliche Hygiene, schont Ihre Haut und verringert Bakterien. Die Kassetten lassen sich durch einfaches Hineindrücken und Einrasten schnell und einfach installieren. Wenn die Kassette leer ist, kann sie komprimiert werden, um Platz zu sparen. Sie ist vollständig wiederverwertbar, wenn die Pumpe entfernt wird. Kompatibel mit den Aquarius™ Spendern für Handreiniger (Artikelnummern 6948 und 6955). Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Etiketten und Produktinformationen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 x 1.000 ml | Gebinde: | Kartusche | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 15,675* | € 21,99667* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 19,73334* | € 25,92334* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 106,99* | € 137,34* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 114,91* | € 146,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|