Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorenkoffer Kompakt 1.800 Teile silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204854
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1111511
EAN/GTIN:
     4013695025827
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Robuster Koffer in ansprechendem Aluminium-Design. Verstellbarer Tragegurt, abschließbar, Größe: 470 x 340 x 165 mm (B x H x T), Gewicht mit Inhalt: 6,7 kg. Inhalt: 250 Kommunikationskarten rechteckig, 200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert, 250 Kommunikationskarten rund, D = 100 mm, in 5 Farben sortiert, 125 Kommunikationskarten rund, D = 140 mm, in 5 Farben sortiert, 125 Kommunikationskarten rund, D = 190 mm, in 5 Farben sortiert, 250 Kommunikationskarten oval, 190 x 110 mm, in 5 Farben sortiert, 10 Board- und Flipchart-Marker PRO (6 x schwarz, 4 x rot), 300 Pinnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün + rot), 1 Teleskop-Zeigestab, 2 Klebstifte (je 20 g), 1 Papierschere (6 Zoll), 1 Cutter (Klingenbreite 9 mm), 1 Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm), 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm), 800 Markierungspunkte (je 200 St. in gelb, blau, grün + rot), 1 Nadelkissen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
1.800 Teile
Farbe:
silber
Breite:
47 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
34 cm
Material des Behälters:
Aluminium
Gewicht:
6,7 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 92,20*
€ 122,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 125,67*
Lager 690
15
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 125,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 99,78*
€ 128,48*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 133,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11115101
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.