Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband 19mmx5m im Spender schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204855
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15510
EAN/GTIN:
     4013695030043
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Im Abroller, selbstklebend, Bandbreite 19 mm, Bandlänge 5m. Im anwenderfreundlichen und funktionellen Spender. Eigenschaften: eine Seite selbstklebend (rückstandslos wieder ablösbar), andere Seite magnetisch, Länge: 500cm, Breite: 1,9cm, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
500 cm
selbstklebend:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Magnetband ist rückstandslos von Papier + Karton wiederablösbar, ohne lästige Kleberückstände.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
60
1
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 8,04*
1
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 8,19*
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,52*
1 Tag
45
1
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 8,56*
1 Tag
68
10
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,35*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,94*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 585,66*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,96*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,53*
Zubehör
magnetoplan
1214000
ab € 101,75*
Zubehör
magnetoplan
1218063
ab € 902,90*
Zubehör
magnetoplan
1215000
ab € 68,45*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.