| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204983 Herst.-Nr.: REF 24027 EAN/GTIN: 4011166240274 |
| |
|
| | |
| Ergänzungsset für NormaktualisierungDIN 13169:2021-11im Druckverschlussbeutel mit Einleger, bestehend aus:8 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut2 Pa. à 2 Gesichtsmasken nach DIN EN 14683, Typ 12 Wundschnellverband-Set DIN 13019-E, 12 Stück, 10 cm x 6 cm, elastisch, weiß, lose2 Pflastersortimente, 30-teilig bestehend aus: 6 Fingerkuppenverband 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm 6 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm 12 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Norm DIN 13169:2021-11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,80* | € 8,68* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,82* | € 8,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,99* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|