| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024027 Herst.-Nr.: 24027 EAN/GTIN: 4011166240274 |
| |
|
| | |
| im Druckverschlussbeutel mit Einleger, bestehend aus: 8 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut 2 Paar je 2 Gesichtsmasken nach DIN EN 14683, Typ 1 2 Wundschnellverband-Set DIN 13019-E, 12 Stück, 10 cm x 6 cm elastisch, weiß, lose 2 Pflastersortimente, 30-teilig bestehend aus: 6 Fingerkuppenverband 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm 6 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm 12 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Ergänzungsset für Normaktualisierung | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Handreinigungstücher Nachfüllung, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, leina austauschset din 13169, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,80* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 8,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,97* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|