Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209605 Herst.-Nr.: 1743 EAN/GTIN: 4004182017432 |
| |
|
| | |
| Kassenbericht. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/gelb | Maße: | 148,5 x 210 mm | Inhalt: | 2 x 40 Blatt | Format: | DIN A5 | Durchschlag: | selbstdurchschreibend | Grundmaterial: | Papier chlorfrei gebleicht | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand, Schreibmaschine | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Abheftlochung vorhanden: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | 1. und 2. Blatt bedruckt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,99* | € 8,09* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,89* | € 8,13* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,50* | € 8,77* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,54* | € 9,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,94* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1375* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|