Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie/Akku Universal Micro (AAA/HR03) 500 mAh 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216049
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301375704
EAN/GTIN:
     7638900424256
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
500 mAh, vorgeladen. Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus mit langanhaltender, wiederaufladbarer Power von Energizer. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Gaming-Controller, Solarleuchten, Spielzeug, Taschenlampen, Lichterketten, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen mit diesen Akkus von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Accu Recharge Universal AAA-Batterien werden bereits vorgeladen geliefert und speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung. Diese Akkus können hunderte Male wiederaufgeladen werden und halten in Digitalkameras bis zu 2x länger als herkömmliche Batterien von Energizer. Bei standardmäßigem Gebrauch verfügen die AAA-Akkus über eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Außerdem bieten sie durch ihre auslaufsichere Konstruktion stets Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Das Energizer Accu Recharge Universal Sortiment umfasst auch AA-Batterien. So können Sie jederzeit ganz bequem auf die für Sie relevante Batteriegöße mit zuverlässiger Leistungsstärke für Ihr Gerät zurückgreifen. Bei Interesse an Ladegeräten stehen Ihnen auch unsere Charger aus dem Energizer Accu Recharge Sortiment zur Auswahl ideal für wiederaufladbare Batterien. Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, sich um unseren Planeten und seine Grünflächen zu kümmern. Aus diesem Grund werden diese Batterien in zu 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackungen* verkauft, um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu fördern. * Mit Ausnahme der Siegel auf ausgewählten Verpackungen
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Micro/HR03/AAA
Spannung:
1,2 Volt
Technologie:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
500 mAh
Durchmesser:
10,5 mm
Höhe:
44,5 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,60*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,57*
€ 6,62*
Lager 690
18
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 7,47*
2 Tage
18
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 7,64*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.