Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Combi-Line CL 440 K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216053
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41220
EAN/GTIN:
     4003482412206
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der BURG-WÄCHTER Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 K mit Doppelbartschloss entspricht 2 Sicherheitsnormen: Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 und Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier. Der Innenraum ist ausgestattet mit einem Fachboden und bietet Platz für Geldkassetten. Der Tresor ist für Wand- und Bodenbefestigungen vorgerichtet. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Es ist ein Versicherungsschutz gewerblich bis 2.500 € und privat bis 20.000 € möglich.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
495 x560 x 445 mm
Innenmaße (B x H x T):
380 x 445 x 297 cm
Tür (B x H):
325 x 445 mm
Gewicht:
77 kg
Volumen:
50 Liter
Hauptmaterial:
Stahl
Anzahl Fachböden:
1
Feuerschutz:
LFS 30 P - 30 min. für Papier
Historienfunktion über TSE-Software:
nein
Inkl. Befestigungsmaterial:
ja
Anzahl Schlüssel:
Werksseiteig mit zwei Schlüsseln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,50*
€ 646,41*
€ 4,95*
ab € 610,43*
€ 712,07*
€ 4,95*
ab € 610,82*
€ 712,07*
Frei Haus
ab € 634,38*
€ 759,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,57*
€ 761,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.