Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 440 K, Mechanikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 440 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 440 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 440 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 440 K, Mechanikschloss
Artikel-Nr.:
     894-BW1680
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41220
EAN/GTIN:
     4003482412206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Tresor Combi-Line CL 440 K hochsicherheits-Doppelbartschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
Burg Wächter Tresor CombiLine

Tresor CombiLine mit zertifiziertem Feuerschutz

  • typgeprüfte und vom ECB.S/VdS überwachte Sicherheit
  • Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
  • Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
  • doppelwandige Konstruktion
  • seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben

Außenmaße(HxBxT): 56,0 x 49,5 x 44,5 cm

Innenmaße(HxBxT): 44,5 x 38,0 x 29,7 cm

 

Ausführung K: Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
49,5
Höhe [cm]:
56,0
Tiefe [cm]:
44,5
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
S2 nach DIN EN 14450
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,50*
€ 646,41*
€ 4,95*
ab € 610,43*
€ 712,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 610,82*
€ 712,07*
Frei Haus
ab € 634,38*
€ 759,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,39*
€ 838,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,31*
€ 792,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,47*
€ 758,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.