Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm®-aluplast Pflasterspender gefüllt orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217392
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen:- 30 Strips 72 x 25 mm- 30 Strips 72 x 19 mm- 25 Fingerkuppenverbände- 20 Fingerverbände 120 x 20 mm- 10 Fingergelenkverbände- Miniblock Notfallversorgungsnachweis- Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz- Maße: 160 x 122 x 57 mm- Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach- Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt- Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar seinaluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pflasterspender
Farbe:
orange
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1 Tag
566
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,23*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 15,26*
1 Tag
566
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,01*
€ 15,38*
Lager 690
9
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,22*
€ 23,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,54*
€ 28,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,26*
€ 27,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,08*
€ 26,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,40*
€ 25,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,17*
€ 25,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,69*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,17*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,02*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,26*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,62*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,19*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,19*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,62*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,34*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,40*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,95*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.