Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktuch V DIN 13168 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217394
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010004
EAN/GTIN:
     4250108807063
Suchbegriffe:
Armtragetuch Dreiecktuch
Erste-Hilfe-Dreiecktuch
Dreiecktuch (Gastronomie)
Gastronomie-Dreiecktuch
Dreiecktuch V reinweiß Dreiecktuch nach DIN 13168. Besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich, hohe Reißfestigkeit, kann oft verwendet werden, mehrfach waschbar bis 60° C. In Folienbeutel. Maße: ca. 96 × 96 × 136 cm, Material: PP-Vlies, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Ausführung nach:
DIN 13168
Farbe:
reinweiß
Maße:
ca. 96 × 96 × 136 cm
waschbar:
bis 60° C
Material:
PP-Vlies
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2842
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,04*
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,13*
6 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,22*
Lager 690
42
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,33*
14 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5822
ab € 0,91*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,57*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,03*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.