Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack PREMIUM 70l grau 25 Stück Typ 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217751
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     14704
EAN/GTIN:
     4001553147040
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Deiss PREMIUM Abfallsäcke mit 70 Liter Fassungsvermögen sind extrem reißfest und werden höchsten Anforderungen gerecht. Alle PREMIUM Abfallsäcke werden aus Recyclingmaterial hergestellt und haben dank neuester Fertigungsmethoden eine sehr hohe Qualität. Sie sind extrem durchstoß- und reißfest und somit für schweren, spitzen und sperrigen Müll geeignet. Mit einem Fassungsvermögen von 70 Liter und 40 mym Folienstärke lassen sich große Mengen an Abfall bedenkenlos transportieren. Eigenschaften Deiss PREMIUM Abfallsäcke 70 Liter, 40 mym (Typ 60): 70 Liter Fassungsvermögen, extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit, aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulat). Material: PE-LD-Folie. Folienstärke: 40 mym. Maße: H 1000 mm x B 575 mm. Farbe: grau. Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
70 Liter
Breite:
57,5 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
grau
Material:
100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD)
Packungsinhalt:
1 Rolle = 25 Säcke
Folienstärke:
Typ 60 = ca. 40 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,45*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 8,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
94028
ab € 3,28*
Ähnlich
Emil Deiss
14708
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.