| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218675008 Herst.-Nr.: 600165687-052 /2712 EAN/GTIN: 4030913957487 |
| | |
|
| | |
| Der Klassiker in neuem Design. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801. Farbe schwarz/schiefer/zink, Größe 52 Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz/schiefer/zink | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Normen: | OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801 | Pflegehinweise: | 60° waschbar | Trockner geeignet: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,56* | € 27,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,53* | € 27,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,78* | € 28,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,96* | € 28,99* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 42,16* | € 54,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|