| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218688 Herst.-Nr.: 600010482 EAN/GTIN: 7312559721903 |
| |
|
| | |
| Praktischer, strapazierfähiger Augenschutz, der ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort bietet. Passt bequem über Korrektionsbrillen. Mattierter Seitenschutz und Sektionen über den Augen reduzieren Blenden/Reflektionen. Verschiedene Vorhänger erhältlich. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Einsatzgebiete: mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren). Weitere Informationen: | | Farbe der Scheibe: | klar | Rahmen: | klar | Beschlagfrei: | nein | Norm: | EN 166:2011 | Gewicht: | 46 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |