Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild "Feuerlöscher" 148 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65388
EAN/GTIN:
     4060081029099
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Fahnenschild Feuerlöscher Material: Kunststoff, langnachleuchtend mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 14,8 x 14,8 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Symbol:
Feuerlöscher
Farbe:
rot / beige
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
nachleuchtend:
ja
Leuchtdichte:
160-mcd/m²
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 8,00*
€ 13,41*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 20,94*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,97*
€ 21,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
F4011AHL148
ab € 9,14*
Ähnlich
Moedel
F4011AHL20
ab € 11,15*
Ähnlich
Moedel
F4011AHL30
ab € 25,76*
Ähnlich
Moedel
F4011KHL20
ab € 9,92*
Ähnlich
Moedel
F4011KHL30
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.