Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild "Rettungsweg schräg links unten" ISO 7010 148 x 297 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218720
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     60877
EAN/GTIN:
     4060081001163
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg schräg links untenFluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeilnach schräg links unten“ und „Notausganglinks“ (E001)Kombischild ohne Lichtkante zwischen den SymbolenSicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:abwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen)Format: 297 x 148 mm (BxH)Material: Kunststoff, langnachleuchtendLeuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m²(erfüllt DIN 67510 / ISO 17398 - Leuchtklasse C)gemäß:ASR A1.3 (2013)DIN ISO 16069DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Symbol:
Rettungsweg schräg links unten
Farbe:
grün / beige
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
nachleuchtend:
ja
Leuchtdichte:
160-mcd/m²
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 9,77*
2 Tage
36
10
€ 5,59*
ab € 8,31*
€ 10,53*
1
€ 4,70*
ab € 6,63*
€ 11,21*
1 Tag
51
10
€ 4,99*
ab € 9,06*
€ 11,24*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,70*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9302FHL148L
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
9302FHL20L
ab € 8,78*
Ähnlich
Moedel
9302AHL148L
ab € 6,87*
Ähnlich
Moedel
9302AHL20L
ab € 10,44*
Ähnlich
Moedel
9302A2HL160297L
ab € 30,12*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20L
ab € 4,57*
Ähnlich
Moedel
9302KHL148LS
ab € 6,86*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20LS
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.