Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild "Feuerlöscher" ISO 7010 148 x 148 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218723
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     57117
EAN/GTIN:
     4060081000746
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Feuerlöscher Material: Folie selbstklebend, langnachleuchtend Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 14,8 x 14,8 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Symbol:
Feuerlöscher
Farbe:
rot / beige
Material:
selbstklebende Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
nachleuchtend:
ja
Leuchtdichte:
160-mcd/m²
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
10
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,22*
1 Tag
178
10
€ 5,59*
ab € 4,16*
€ 5,53*
1
€ 4,70*
ab € 3,33*
€ 5,87*
2 Tage
254
10
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,04*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,87*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,60*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,40*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,99*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,59*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,88*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 30,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.