Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild "Erste Hilfe" ISO 7010 200 x 200 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218741
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     600236352
EAN/GTIN:
     4060081001293
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
alle erste hilfe kennzeichnung
Winkelschild Erste HilfeMaterial: Kunststoff, langnachleuchtendmit 4 Bohrungen à 3 mm ØLeuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m²Format: 20 x 20 cmgemäß:alte ASR A1.3 (2007)BGV A8, E03ASR A1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Symbol:
Erste Hilfe
Farbe:
grün / beige
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
nachleuchtend:
ja
Leuchtdichte:
160-mcd/m²
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 11,13*
€ 19,03*
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 34,12*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,76*
€ 38,23*
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 38,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
W9106K20
ab € 5,88*
Ähnlich
Moedel
W9106KHL148
ab € 9,10*
Ähnlich
Moedel
W9106KHL30
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.