Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer MidMop, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218952
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     276050229
EAN/GTIN:
     5028965787830
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Der MidMop ist ideal für klassische Wischarbeiten in der Unterhaltsreinigung geeignet. Durch die Position der Universalpresse in der Mitte werden beide Eimer bestens erreicht. Mittels Click-Systems wird die Presse mit dem Chassis verbunden. Treppenstufen oder Absätze können dank des Komfortgriffs einfach und schnell überwunden werden. Eine praktische Stielhalterung ist im Lieferumfang enthalten. Die robuste Universalpresse ermöglicht ein optimales Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezugs. Das korrosionsfreie Structo-foam-Material des Wagens gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer. Optional kann der MidMop durch einen schwenkbaren 5-Liter-Eimer zur Oberflächenreinigung, sowie einer Halterung für Warnschilder erweitert werden.
Weitere Informationen:
Frischwasserbehälter:
16 Liter
Schmutzwasserbehälter:
16 Liter
Breite:
40 cm
Höhe:
103 cm
Tiefe:
70 cm
Laufrollen:
4x Ø75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.