| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219481 Herst.-Nr.: 129993003 EAN/GTIN: 8718951512696 |
| | |
|
| | |
| Die ultra konzentrierte Formel mit starker Fettlösekraft löst Kalkreste und entfernt mühelos hartnäckiges Fett und Eingebranntes. kein Schrubben erforderlich, spült ca. 3200 Teller, effektiv in kaltem Wasser bei 18°C, 96% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs*, 99% biologisch abbaubare Formel¹, 100% recycelbare Plastikflasche & Verschluss² Formel ohne Mikroplastik³ Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen | mit langfristiger Wirkung. H319 Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,27* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00278* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|