Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch auf Rollen,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221109
Hersteller:
     VEPA
Herst.-Nr.:
     TVKR16080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch melamin
Mit seinem eleganten Design und zahlreichen Einsatzmöglichkeiten eignet sich dieser Klapptisch auf Rollen hervorragend für die Einrichtung von Multifunktionsbereichen wie Schulungsräumen, Aulen usw. Der rollbare Klapptisch lässt sich leicht umstellen und kann daher schnell und einfach an die Aufstellungs- und Platzwünsche angepasst werden. Die Tischplatte wird mit einer Griffleiste unter der Platte hochgeklappt. Bei der Aufbewahrung der Tische können Sie so sehr viel Platz sparen. Die Tische haben 4 Rollen, die jede mit einer Feststellbremse ausgestattet ist. Tischplatte 18mm, weiß E0-00, Tischbeine in 9011RAL-schwarz mit 4 arretierbaren Rollen. Größe: 160 x 74 x 70 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Breite:
160 cm
Höhe:
74 cm
Tiefe:
70 cm
Tischplatte:
PEFC™-Platte, melaminbeschichtet mit LaserTec
Plattenstärke:
18 mm
Gestell:
pulverschichtetes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffleiste unter der Tischplatte für Klappfunktion, Tischbeine mit 4 arretierbaren schwarzen Rollen
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch b1600mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,00*
€ 564,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,52*
€ 531,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.