Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkühler KS1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221276
Hersteller:
     COFFEMA
Herst.-Nr.:
     02.0010.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchkühler
Milchkühlgerät
Der Coffema Milchkühler ein eine schlichte und wirklungsvolle Lösung für dauerhaft gekühlte Milch. Der KS1 ist geeigent für alle gängigen Milchkartons. Durch die Befüllung von oben bleibt die Kälte im Kühler und entweicht nicht in die Umgebung. Der KS1 Milchkühler verfügt über ein verschleißfreies thermo-elektrisches Kühlsystem, ideal für den Dauerbetrieb. Anschlussbereite Lieferung mit Netzkabel, Milchschlauch und Milchschlauchadapter. Kühlleistung bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. Fassungsvermögen 1 Liter. Leitungsaufnahme 23 W. Abmessungen (B x H x T): 150 x 315 x 270 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
270 mm
Leistungsaufnahme:
23 W
Fassungsvermögen:
1 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.