| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221595 Herst.-Nr.: 78169 EAN/GTIN: 4006344078169 |
| |
|
| | |
| Weniger ist mehr: die klassisch-schlichte Grundform von Bianco verspricht einen stets zeitlos-schön gedeckten Tisch. Das Geschirr präsentiert sich gleichzeitig ohne Dekor und ist somit ein echtes Allround-Talent, das sich nach Lust und Laune oder zum neuesten Farbtrend passend in Szene setzen lässt. Daher wird mit ¿Bianco¿ jeder Tag ganz einfach ein bisschen schöner! Die Serie "Bianco" ist aus hochwertigem Porzellan gefertigt und spülmaschinenfest. Inhalt: 6 Kaffeebecher á 300ml Weitere Informationen: | | Serie: | Bianco | Farbe: | weiß | Material: | Porzellan | Spülmaschinen geeignet: | ja | Packungsinhalt: | 6 Kaffeebecher | Volumen: | 300 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 5,36* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,48* | € 22,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,95* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|