Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13169
>
Artikel
Erste Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-221748
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0301155
EAN/GTIN:
4250108800019
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm orange Erste-Hilfe-Koffer mit viel Platz und hochwertiger SÖHNGEN®-Füllung. Inhalt: DIN 13169, SÖHNGEN®-Markenverbandstoffe, überwiegend aluderm®-, aluderm®-aluplast-Verbandstoffe. Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm.Farbe: orange. Material: ABS-Kunststoff. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten Koffer plombierbar Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Weitere Informationen:
Füllung:
Standard DIN 13169
Farbe:
orange
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
... >
Lager 690
>
Verbandmaterial
>
Erste Hilfe, Verbandskasten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13169
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
söhngen verbandkasten
,
verbandskästen
,
betriebsverbandkasten inhalt
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 133,77*
€ 159,42*
Lager 103
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 159,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 134,65*
€ 160,01*
Lager 4445
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 174,00*
Lager 690
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 202,48*
€ 238,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,48* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLEANISEPT® Wipes Forte Maxi, 100 Stk.
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,22*
Sonstiges
Replantat Hand
Söhngen
0101141
ab € 18,88*
Sonstiges
Ambu® Ambu AuraOnce Larynxmaske Größe 4 50-70 kg Beatmungsmaske
Ambu
321400000
ab € 5,827*
Sonstiges
Assistent Pulsuhr, Metallgehäuse mit Clip, 1/4 min
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,06*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus II schwarz Klettmanschette mit Standardmanschette
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,78*
Sonstiges
Dr. Schumacher OPTISAL® N 1 l Dosierflasche Flächendesinfektionsmittel
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,30*
Sonstiges
Einmal-Spritzen Injekt® 5 ml 2-teilig Luer-Lock-Ansatz einzeln sterilStk.
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,31*
Sonstiges
Peha-instrument Adson Pinzette anatomisch gerade 12 cm Hartmann (25 Stück)
Hartmann
9910603
ab € 48,91*
Sonstiges
Servobox Kanülensammler 500 ml Abfallsystem
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen