Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskrug Frigo, 1,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221932
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     818512
EAN/GTIN:
     4006344818512
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Was gibt es Schöneres, als an einem heissen Tag ein kühles Getränk zu geniessen. Dieser wunderschöne Glaskrug passt optimal in die Getränkefächer handelsüblicher Kühlschränke und verfügt über einen Deckel aus Kunststoff. So können Sie mühelos Wasser, Säfte oder Milch kühlen und der Krug sieht auch auf dem Tisch dekorativ aus. Fassungsvermögen: 1,2 Liter.
Weitere Informationen:
Volumen:
1,2 Liter
Durchmesser:
9 cm
Höhe:
25 cm
Tiefe:
9 cm
Material:
Kalk-Natron-Glas mit Kunststoffdeckel
spülmaschinenfest:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 6,53*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 7,06*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.