Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg links, selbstklebend, 297x148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222028
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     60840
EAN/GTIN:
     4060081001095
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg links gehen HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Fluchtwegschild mit den Symbolen Richtungspfeil nach links und Notausgang links. (E001) Kombischild ohne Lichtkante zwischen den Symbolen Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters: nach links gehen (Laufrichtung anzeigen) Material: Folie selbstklebend Format: 297 x 148 mm (BxH) Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN ISO 16069 DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Symbol:
Fluchtwegschild links
Grundfarbe:
grün
Symbolfarbe:
langnachleuchtend
Ausführung:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²
Größe (B x H):
297 x 148 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
10
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 8,52*
2 Tage
37
10
€ 5,59*
ab € 6,81*
€ 8,75*
1 Tag
43
10
€ 4,99*
ab € 7,16*
€ 8,99*
5 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,22*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 18,07*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9300FHL20L
ab € 4,43*
Ähnlich
Moedel
9300AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9300AHL20L
ab € 10,53*
Ähnlich
Moedel
9300A2HL160297L
ab € 29,96*
Ähnlich
Moedel
9300KHL148L
ab € 6,64*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20L
ab € 9,12*
Ähnlich
Moedel
9300KHL148LS
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20LS
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.