Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschschlauch, 300x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222040
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     57072
EAN/GTIN:
     4060081011919
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Löschschlauch Material: Folie selbstklebend, langnachleuchtend Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 30 x 30 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Symbol:
Brandschutzschild „Löschschlauch“
Grundfarbe:
rot
Symbolfarbe:
langnachleuchtend
Ausführung:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²
Größe (B x H):
300 x 300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 9,41*
€ 18,08*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 26,74*
€ 37,77*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,53*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,42*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.