Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschschlauch, 148x148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222041
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     57073
EAN/GTIN:
     4060081011926
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Löschschlauch Material: Kunststoff, langnachleuchtend Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 14,8 x 14,8 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Symbol:
Brandschutzschild „Löschschlauch“
Grundfarbe:
rot
Symbolfarbe:
langnachleuchtend
Ausführung:
Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²
Größe (B x H):
148 x 148 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 2,34*
€ 3,68*
3 Tage
49
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,32*
1 Tag
47
10
€ 5,59*
ab € 5,57*
€ 7,36*
5 Tage
66
10
€ 8,90*
ab € 5,83*
€ 7,65*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 15,80*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,53*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,42*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.