Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandschutztüre Folie, 210x74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222048
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     57730
EAN/GTIN:
     4060081015108
Suchbegriffe:
Brandschutztür - verkeilen verboten...
Feuerschutztür - verkeilen verboten...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten Material: Folie selbstklebend, doppelseitig Format: 7,4 x 21,0 cm gemäß: DIN 4066
Weitere Informationen:
Symbol:
Brandschutzschild „Brandschutztür …“
Grundfarbe:
weiß / rot
Schriftfarbe:
schwarz
Ausführung:
Folie selbstklebend, doppelseitig beschriftet
Größe (B x H):
210 x 74 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 6,22*
€ 11,32*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 19,35*
€ 26,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
478F74
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
478F
ab € 1,78*
Ähnlich
Moedel
478FHL74
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
478FHL105
ab € 6,86*
Ähnlich
Moedel
478A
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.