Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betreten der Fläche verboten
>
Artikel
Schild Betreten der Fläche verboten, Ø100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 164
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-222071
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
58825
EAN/GTIN:
4060081019823
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Betreten der Fläche verboten Material: Folie selbstklebend Format: 10 cm Ø gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, P024
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbotszeichen „Betreten der Fläche verboten“
Größe (B x H):
Ø 100 mm
... >
Lager 690
>
Arbeitsschutz
>
Schutzanzüge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 164
€ 4,70*
ab € 0,71*
€ 1,76*
Lager 690
52 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
665F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Aufkleber Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
665F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
665A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
665A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
665K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen