Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler, Edelstahl, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222143
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36127
EAN/GTIN:
     4004133361270
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Konferenz-Kühler
Mit diesem Flaschenkühler ist die passende Temperatur für Ihr Lieblingsgetränk garantiert. Er kann für alle 0,7-1,5 Liter-Flaschen verwendet werden und ist für einen professionellen Einsatz in der Gastronomie geeignet. Durch sein auffälliges Design wird er zum Blickfang auf jedem Tisch. Der Getränkeflaschen-Kühler wurde aus Edelstahl gefertigt. Seine Doppelwandigkeit sorgt für eine bestmögliche Isolierung. Dieser Flaschenkühler hat einen Außendurchmesser von Ø 12 cm und eine Höhe von 20 cm. Sein Innendurchmesser beträgt 10 cm. Die Materialeigenschaften des Edelstahls machen diesen Flaschenkühler besonders pflegeleicht. Man kann ihn schnell und einfach mit einem feuchten Tuch reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
Ø 12 cm
Höhe:
20 cm
doppelwandig:
ja
max. Flaschendurchmesser:
10 cm
Material:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 17,97*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 18,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 23,67*
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 23,67*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,88*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
36125
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.