Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender (nicht gefüllt), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222668
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     490710
EAN/GTIN:
     7310614907101
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
salvequick sofortpflaster
Der Salvequick-Sofortpflaster Spender ist ein extrem benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite und sofort einsatzbereit.Maße: 22,6 x 11,4 x 5,4 cm (B x H x T) Werkstoff: Polycarbonate Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
226 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
54 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
geeigent zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,96*
1
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,12*
€ 12,18*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 13,03*
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 10,72*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
180101
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.