Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Hautpflegecreme Stokolan® Classic, 1L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STOKO
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-222753
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
0
EAN/GTIN:
4016208854778
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokolan® classic - Hautpflegecreme für Allergiker. Die silikonfreie Pflegecreme eignet sich hervorragend zur Pflege stark beanspruchter Haut, um durch Zufuhr von Feuchtigkeit und Fettstoffen die natürliche Regeneration der Haut zu fördern. 1 Liter-Softflasche.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
1 Liter
... >
Lager 690
>
Toilettartikel
>
Hygieneartikel
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Gesichts-Creme
,
Gesichts-Pflegecreme
,
Gesichtscreme
,
Gesichtspflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,33*
€ 23,58*
Lager 1498
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 20,33*
€ 24,81*
Lager 1690
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 20,35*
€ 24,95*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 25,29*
Lager 690
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 24,80*
€ 30,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STOKOLAN® Hautpflege 100-ml-Tube
Evonik Industries
PN85484 D01
ab € 2,64334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen