Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powerline FA 400.2, 5,8x50mm Partikel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223011
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1514144
EAN/GTIN:
     4026631020824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit automatischem Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 460 Liter. Fahrbares Topmodell für den Einsatz in Archiven. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Fahrbarer Schnittgutauffangwagen mit sehr stabilem Mehrweg-Auffangbeutel in Grundausstattung enthalten. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Motorleistung: 4000 Watt. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1120 x 1568 x 1649 mm (B x T x H). Gewicht: 425 kg. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.368,57*
€ 7.558,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7.891,37*
€ 8.169,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.558,99*
€ 8.995,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.510,98*
€ 8.938,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.401,14*
€ 8.807,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.368,57*
€ 8.768,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.