Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C18, Streifenschnitt 5,8mm, weiß, 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223221
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1911121
EAN/GTIN:
     4026631035637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM SECURIO C18 5,8mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 360 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 365 x 542 x 280 mm. Masse (Gewicht): 9,8 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 19 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
P-2 | O-2 | T-2 | E-2
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
17 - 19 Blatt
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
25 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
54 mm/s
Breite:
365 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
280 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
360 Watt
Gewicht:
9,8 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,72*
€ 252,02*
€ 5,50*
ab € 218,90*
€ 268,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,15*
€ 270,30*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 285,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,37*
€ 292,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.