Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter StoreEx HDS 150 Medienvernichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223314
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1772111
EAN/GTIN:
     4026631054652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenvernichter
Festplattenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstört digitale Datenträger sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Medienvernichter mit 230 V Anschluss im kompakten und modernen Design. Geeignet für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern. Kraftvoller, energieeffizienter Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb bei geringer Geräuschentwicklung. Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs. Automatischer Rücklauf behebt Materialstau. Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe. Unterschiedliche Funktionsmodi für die verschiedenen Arten von Schnittgut und höchsten Durchsatz. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Multifunktionselement für intuitive Bedienung. Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Disketten | USB-Sticks | Festplatten | Magnetbänder
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
T-1 | E-2 | H-3
Schnittbreite:
40 mm
Eingabebreite:
165 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
40 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
22 mm/s
Breite:
1200 mm
Höhe:
1325 mm
Tiefe:
815 mm
Geräuschpegel (Leerlauf):
61 dB(A)
Gewicht:
667 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.080,88*
€ 11.176,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12.001,48*
€ 12.222,46*
Frei Haus
ab € 12.433,57*
€ 12.945,83*
€ 4,95*
ab € 13.108,18*
€ 13.211,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.176,13*
€ 13.299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.157,08*
€ 13.276,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.099,93*
€ 13.208,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.080,88*
€ 13.186,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.