Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248248 Herst.-Nr.: 1719165 EAN/GTIN: 4005069191658 |
| |
|
| | |
| Verstärktes Aluminium-Rechteckprofil; integrierte Rutsch-Stopper für einen festen Sitz beim Anzeichnen; STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit ¿ hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas; zwei Messflächen ¿ präzises Messen in allen Positionen; beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen Weitere Informationen: | | Länge: | 60 cm | Messgenauigkeit in Normalposition: | 0,50 mm/m | Messgenauigkeit in Umschlagposition: | 0,75 mm/m | Anzahl Messflächen: | 2 | Endkappen: | Standard, Rutsch-Stopper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,05* | € 24,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,87* | € 24,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,90* | € 24,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,15* | € 24,83* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 38,26* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|