Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Station grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-248449
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011026
EAN/GTIN:
     7310804909205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Erste Hilfe-Station mit Produkten für die meisten Verletzungsarten. Jetzt auch mit integriertem Soft Foam Dispenser 2 Meter. Enthält auch Verbrennungskompressen sowie Augen- und Wundreinigungsspray. Eine durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz. Pflasterspender mit Nachfüllschlüssel. Zusätzlicher Stauraum für Produkte nach eigener Wahl. Inhalt: 2 x Cederroth 4-in-1-Wundverband (REF 1910), 3 x Cederroth 4-in-1 Mini-Wundverband (REF 1911), 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 x Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000), 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Beige, 6 cm x 2 m (REF 51011019), 1 Salvequick Pflasterspender mit 45 x Wasserabweisende Pflaster (REF 6036) und 40 x Textilpflaster (REF 6444), 1 x (x20) Salvequick Wundreiniger (REF 323700), 1 x Cederroth Schutzpaket (REF 2596), 1 x Erste-Hilfe-Anleitung1 x Nachfüllschlüssel, 1 x Bohrschablone
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
290 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
120 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,88*
€ 176,78*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 176,78*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 176,78*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 177,35*
Lager 690
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 181,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51011039
ab € 55,00*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,22*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,83*
Zubehör
Cederroth
51011019
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.