| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248624 Herst.-Nr.: D4-012876 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese preisgünstigen polyesterverstärkten Fiberglastabletts zeichnen sich aus durch widerstandsfähige Oberfläche, Bruchfestigkeit, mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen, Temperaturresistenz von -40°C bis +130°C und Spülmaschinenfestigkeit. Weitere Informationen: | | Größe: | 42,5 x 32,5 cm | Farbe: | granit-blau | Material: | polyesterverstärktes Fiberglas | spülmaschinengeeignet: | ja | Temperaturresistenz: | von -40°C bis +130°C | Beschreibung der Besonderheiten: | Bruchfestigkeit, mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 22,13* | € 30,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,64* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|