Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL MT-CD Öffentlicher Dienst DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248641
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360122
EAN/GTIN:
     4250108805441
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL MT-CD Öffentlicher Dienst. Basis der Spezial-Serie ist die aktuelle DIN-Norm für Betriebsverbandkästen. Um den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht zu werden wurden die Inhalte individuell, berufsrisikobezogen sinnvoll erweitert. Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung für alle Öffentliche Einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm. Farbe: orange. Material: ABS-Kunststoff. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
300 mm
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 146,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 146,11*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 156,41*
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 172,47*
Lager 690
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 198,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,27*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.