| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248680 Herst.-Nr.: 10000638 EAN/GTIN: 4053700210213 |
| | |
|
| | |
| Sagrotan ist seit über 100 Jahren Ihr Experte für hygienische Sauberkeit und den Schutz Ihrer Familie, jeden Tag. Unser Anspruch ist es, einen Beitrag zu einem gesunden Leben zu leisten. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause geschützt fühlen und sich sorgenfrei den wichtigen Dingen des Lebens widmen können. Sagrotan ist der Nr. 1* Experte in der Desinfektion, dem Millionen mit der Gesundheit Ihrer Familie vertrauen. Sagrotan Desinfektionsprodukte entfernen 99,9% der Bakterien, Pilze und spezielle Viren. Was zurückbleibt ist hygienische Frische und die Sicherheit, dass alles sorglos sauber ist – ob Zuhause oder Unterwegs. Sagrotan bietet ein breites Sortiment für verschiedene Anwendungsbereiche, in praktischen Formaten. Ihr bewährter Helfer um fit und aktiv zu bleiben, wenn das Leben Sie aufhalten will. Vertrauen Sie dem Schutz von Sagrotan. Das Sagrotan Hygiene-Spray beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und spezielle Viren in nur 30 Sekunden. Bakterien, die z.B. Durchfallerkrankungen, obere Atemwegsinfektionen, Influenza (A2, H1N1, H5N1), Lungenentzündung oder Herpes, verursachen können werden effektiv entfernt. Sagrotan verstärkt dadurch den Schutz vor Ansteckungen und Krankheiten. Eignet sich dank der kleinen Größe ideal für unterwegs.* Nr. 1 gemäß Umsatzmarktanteil Oberflächendesinfektion nach Nielsen seit 2006 Nach umfangreichen Labortests durch ein unabhängiges Fachlabor konnte die Wirksamkeit (>99,9% Inaktivierung) gegen das neuartige Coronavirus (2019-nCoV) SARS-CoV-2 für ausgewählte Sagrotan Produkte nachgewiesen werden, wenn diese gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.?Dieses Produkt ist wirksam gegen SARS-CoV-2 (Covid-19 Virus): Sagrotan Hygiene-Spray. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |