Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Touchpen
>
Artikel
Apple Pencil (2. Generation)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 690
Artikel-Nr.:
690-248693
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
188987
EAN/GTIN:
0190198893376
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Der neue Apple Pencil liefert pixelgenaue Präzision und eine branchenführende niedrige Latenz.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Durchmesser:
8,9 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
20,7 g
Anschlüsse:
Bluetooth
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält und koppelt sich magnetisch
... >
Lager 690
>
Edv - Programm
>
Edv-Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Stift
,
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 74,95*
€ 91,47*
Lager 854
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 75,29*
€ 91,48*
Lager 7532
3 Tage
2
€ 6,29*
ab € 74,85*
€ 91,52*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 75,71*
€ 92,14*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 163,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi
Apple
MM9C3FD/A
€ 584,72*
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi
Apple
MM9L3FD/A
€ 702,83*
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular
Apple
MM6R3FD/A
€ 854,60*
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular
Apple
MM6V3FD/A
€ 815,55*
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular
Apple
MM713FD/A
€ 1.049,57*
Sonstiges
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular
Apple
MM733FD/A
€ 860,02*
Sonstiges
Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi
Apple
MNXG3FD/A
€ 979,01*
Sonstiges
Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Apple
MNYE3FD/A
€ 1.239,75*
Sonstiges
Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Apple
MNYG3FD/A
€ 1.462,28*
Sonstiges
Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi
Apple
MNXR3FD/A
€ 1.279,47*
Sonstiges
Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Apple
MP243FD/A
€ 2.193,10*
Sonstiges
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Blau
Apple
MYFY2FD/A
€ 684,75*
Sonstiges
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MM9P3TY/A
€ 643,83*
Sonstiges
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MME63FD/A
€ 698,14*
Sonstiges
Apple iPad mini 4G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX43TY/A
€ 361,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.