Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-248939 Herst.-Nr.: 0350101 EAN/GTIN: 4250108805311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD - KINDERGARTEN. Erste-Hilfe-Koffer mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. Für mobilen und stationären Einsatz geeignet. Inhalt: Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre, überwiegend aluderm®-, aluderm®-aluplast Kinder-Verbandstoffe in kindgerechten Größen. Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm. Farbe: orange. Material: ABS-Kunststoff. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung. Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten. Koffer plombierbar. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Breite: | 260 mm | Höhe: | 110 mm | Tiefe: | 170 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, söhngen erste hilfe kasten junior, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 60,62* | € 75,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 63,77* | € 79,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 65,74* | € 81,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 66,91* | € 82,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 84,08* | € 101,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|