Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-252536
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8910
EAN/GTIN:
     4001868089103
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter in 10 Farben sortiert. 70g/m².
Weitere Informationen:
Format:
10 x 10 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
100 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Plakatkarton, Plakatpapier, plakatkarton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
103
5
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,98*
1 Tag
103
5
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,56*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,64*
1
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 3,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8920
ab € 2,09*
Sonstiges
Folia
8915/0
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.