Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Office DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 80g/m², weiß, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-256455
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74462.12
EAN/GTIN:
     7610425347203
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Office · Format C5/6 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · ohne Fenster · mit grauem Innendruck · Papiergewicht: 80 g/qm · Packungsinhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Format:
C5/6 (114 x 229 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,56*
10 Tage
17
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,58*
Lager 690
700
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,63*
1 Tag
80
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,64*
1 Tag
700
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 1,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.