| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-257518 Herst.-Nr.: 602512 EAN/GTIN: 4006928025121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Tage/1 Seite, Sonn- und Feiertage hervorgehoben Tages- und Zinstagezählung Zweimonatsübersicht 200 Seiten, gebunden Stundeneinteilung 7 - 20 Uhr, Wochenzählung, Eckperforation/Lesezeichenband Kalendarium deutsch Größe: 104 x 296 mm (B x H) Aus Karton Einband farbig sortiert, Jahreszahl in grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 2 Tage / 1 Seite | Breite: | 10,4 cm | Höhe: | 29,6 cm | Druck: | grau/rot | Einband: | Kunststoff mit Leinenstruktur | Farbe: | sortiert - keine Farbwahl möglich | Umfang: | 200 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Pult-Kalender, Pultkalender, Umlege-Kalender, Umlegekalender, zettler buchkalender 2 tage/1 seite, pult kalender, pultkalender zettler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,16* | € 9,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 6,65* | € 10,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,88* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|